Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visier uvex pheos 9906002 farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9906002
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9906002
EAN/GTIN:
     4031101604596
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
Mit dem neuen Helmsystem pheos hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers noch einfacher, das ergonomische Gelenksystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für besten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex pheos Visier
Beschichtung:
uvex supravision excellence
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Hinweise:
Kombinierbar mit den Industrieschutzhelmen uvex pheos B-S-WR
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W1 B 9 KN CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Visier
Produktname:
uvex pheos
Scheibentönung:
farblos
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Transmission:
91%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, uvex gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, augenschutzschild uvex, arbeitshelm mit visier, arbeitsschutzhelm mit visier, bauhelm mit visier, elektrikerhelm mit gesichtsschutz, kopfschutz mit visier, schutzhelm mit integriertem visier, schutzhelm mit visier, schutzhelm visier, 9713, 97130
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.