Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visier uvex pheos 9906007 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9906007
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9906007
EAN/GTIN:
     4031101604640
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
uvex pheos Visier - Leichter, robuster Gesichtsschutzschirm für uvex pheos Industrieschutzhelm E-S-WR - Mechanische Hebelarme, Hochklappmechanismus mit Parkposition, Scheibenwechsel - Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2 mit Kinnschutz - Scheibe PC blau/UV 400, 2C-1,2 W1 B 8-2-0 9 - Beschichtung uvex supravision excellence - Ersatzscheibe: 9906017 Helm im Lieferumfang nicht enthalten !
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex pheos Visier
Ausführung:
Störlichtbogen Klasse 2
Beschichtung:
uvex supravision excellence
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
blau
Hinweise:
als Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7 kA) nach GS-ET 29 zerti
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Visier
Produktname:
uvex pheos
Scheibentönung:
blau
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Transmission:
80%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, uvex gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, augenschutzschild uvex, arbeitshelm mit visier, arbeitsschutzhelm mit visier, bauhelm mit visier, elektrikerhelm mit gesichtsschutz, kopfschutz mit visier, schutzhelm mit integriertem visier, schutzhelm mit visier, schutzhelm visier, 9713, 97133
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.