| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9906009 Herst.-Nr.: 9906009 EAN/GTIN: 4031101827971 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Helmsystem pheos hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers noch einfacher, das ergonomische Gelenksystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für besten Tragekomfort. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos Visier | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Hinweise: | Kombinierbar mit den Industrieschutzhelmen uvex pheos B-S-WR | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W1 B 9 KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Visier | Produktname: | uvex pheos Visier mit Kinnschutz | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, uvex gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, augenschutzschild uvex, arbeitshelm mit visier, arbeitsschutzhelm mit visier, bauhelm mit visier, elektrikerhelm mit gesichtsschutz, kopfschutz mit visier, schutzhelm mit integriertem visier, schutzhelm mit visier, schutzhelm visier, 9713, 97130 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |