Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe uvex pheos 9906017 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9906017
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9906017
EAN/GTIN:
     4031101604688
CE a_Konformitätserklärung URL
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
uvex pheos Ersatzvisier - Ersatzscheibe für Visierhalterahmen für uvex pheos 9906.002 (mechanische Hebelarme) oder uvex pheos 9906.003 (selbstverriegelnde Magnetverschlüsse) - leichter, robuster Gesichtsschutzschirm für uvex pheos Industrieschutzhelm E-S-WR/ B-S-WR und uvex pheos alpine (Visieradapter 9790.067 notwendig) - Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2 mit Kinnschutz - Scheibe PC blau/UV 400, 2C-1,2 W1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 - Beschichtung uvex supravision excellence
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex pheos Visier
Ausführung:
Störlichtbogen Klasse 2
Beschichtung:
uvex supravision excellence
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
blau
Hinweise:
als Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7 kA) nach GS-ET 29 zerti
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Marke:
uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Ersatzscheibe
Produktname:
uvex pheos
Scheibentönung:
blau
Transmission:
80%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, uvex gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, augenschutzschild uvex, arbeitshelm mit visier, arbeitsschutzhelm mit visier, bauhelm mit visier, elektrikerhelm mit gesichtsschutz, kopfschutz mit visier, schutzhelm mit integriertem visier, schutzhelm mit visier, schutzhelm visier, 9713, 97134
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.