Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Heizelement light 810W 85°air 1000KB 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizelement light 810W 85°air 1000KB 4.0 Perspektive
Heizelement light 810W 85°air 1000KB 4.0 Perspektive
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-55050255
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     55050255
EAN/GTIN:
     4007537145866
Suchbegriffe:
Rieber
Thermoport
Thermobox
Thermobehälter
Rieber Heizelement light 810W 85°air 1000KB 4.0
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
2428 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,19*
€ 808,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,26*
€ 789,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,89*
€ 751,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,78*
€ 724,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,91*
€ 677,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.