Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 4461
>
Großküchen-Serie
>
Fahrbare Geräte
>
Fahrbare Geräte/Servocuccina Zubehör
>
Artikel
Rieber Einlegeglas brilliant black zu servostar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4461-72100580
Hersteller:
Rieber
Herst.-Nr.:
72100580
EAN/GTIN:
4007537088682
Suchbegriffe:
Rieber
Servierwagen
Transportwagen
Edelstahl-Servierwagen
Rieber Einlegeglas brilliant black zu servostar
\n Farbe schwarz zu Servierwagen 640RL Abmessung: L/B: 532 x 328 mm, 8mm dick
\n
Weitere Informationen:
Länge:
532 mm
Breite:
328 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
2,28 kg
... >
Großküchen-Serie
>
Fahrbare Geräte
>
Fahrbare Geräte/Servocuccina Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Catering Wagen
,
Küchenwagen
,
Rollwagen
,
Abräumwagen
,
Tablettwagen
,
Servierwagen mit Etagen
,
Etagenwagen
,
Servier-Wagen
,
Servierwagen Rieber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber Einlegeglas brilliant grey zu servostar
Rieber
72100582
ab € 58,74*
Ähnlich
Rieber Einlegeglas royal red zu servostar
Rieber
72100583
ab € 58,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen