Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Gastronormdeckel Edelstahl GN Steckdeckel GN 1/6 wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Steckdeckel Mod. 165 wasserdicht Perspektive
GN-Steckdeckel Mod. 165 wasserdicht Perspektive
GN-Steckdeckel Mod. 165 wasserdicht Draufsicht
Wasserdichter Transport durch Dichtungslippe möglich
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-84080107
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84080107
EAN/GTIN:
     4007537027070
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl

Rieber Gastronormdeckel Edelstahl GN Steckdeckel Mod. 165 wasserdicht

Wasserdichter Steckdeckel
\naus Edelstahl mit Dichtungslippe.
\nZum Lagern, Transportiern, Garen und Regenerieren. Optimal für Suppen und Soßen - kein Überschwappen mehr!
\nFür Convectomatenbetrieb geeignet. Einsatzbereich bis +180 °C.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Unsere Nummer Eins im Deckelsortiment: Praxiserprobter und funktionaler wasserdichter Steckdeckel für Suppen, Soßen o. ä.
\n• Behälter und Deckel kompatibel einsetzbar innerhalb des Rieber Programm Edelstahl und Kunststoff
\n• Passen für Gastronormbehälter und thermoplates
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
162 mm
Breite:
176 mm
Höhe:
0 mm
Gewicht:
0,17 kg
Material:
Edelstahl
Ausschnitte:
keine
Einsatzbereich:
bis 180°C
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, Rieber, Gastronorm, GN-Behälter, Gastronorm Behälter, Gastrobehälter, Gastro-Behälter, Gastronormdeckel, Edelstahldeckel, Edelstahl-Deckel, Edelstahl GN, Rieber GN-Behälter, Rieber GN-Deckel, Gastronorm Deckel, Kochbehälter, Rieber GN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
84010142
€ 25,45*
Zubehör
Rieber
84010140
€ 39,56*
Zubehör
Rieber
84010143
€ 23,80*
Zubehör
Rieber
84010141
€ 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.