Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber thermoport® Edelstahl Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 1600 gekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoport 1600 gekühlt Frontansicht
Thermoport 1600 gekühlt Frontansicht
Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
Artikel-Nr.:
     C4461-85010610
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010610
EAN/GTIN:
     4007537053925
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter

Rieber Thermoport Edelstahl Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 1600 gekühlt

Gekühlter thermoport®
\nDIE PREMIUM-KLASSE AUS EDELSTAHL
\n
\nZum Transportieren und Ausgeben von Speisen. Für beste Speisenqualität. Rostfreier Edelstahl als Innen- und Außenmaterial garantiert nicht nur eine hervorragende Isolation und erfüllt damit höchste Hygiene-Ansprüche, sondern ebenso perfekte Qualität.
\n
\nRieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf Rieber Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar - für einen rutschfesten und sicheren Transport.
\n
\nDie Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Zum Lagern und Transportieren von warmen und kalten Speisen
\n• Aus hygienischem Edelstahl
\n• Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
\n• Herausnehmbare Türe und Türdichtung für eine leichte Reinigung
\n• Zusätzlicher Lüfter in der Tür für eine gleichmäßige Luftzirkulation im Innenraum
\n• Untergebaute separate Kühlmaschine
\n• Stapelfunktion
\n• Sehr gute Isolierwerte, daher ein geringer Wärme- und Kälteverlust
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
492 mm
Breite:
769 mm
Höhe:
1130 mm
Gewicht:
60 kg
Anschlußwert:
0,17 kW
Inhalt:
70,4 Liter
Anzahl Auflageschienen:
16 Paar
Schienenabstand:
37 mm
Material:
Edelstahl
Einsatzbereich:
+4 bis +8 °C
Nennspannung:
1 N AC 230 V 50/60 Hz
Kälteleistung:
128W bei VT -10°C
Rollenausstattung:
2 Bock-, 2 Lenkstopprollen
Raddurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.537,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.662,91*
€ 4.358,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.637,82*
€ 4.329,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.562,56*
€ 4.239,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.537,47*
€ 4.209,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
85012009
ab € 65,66*
Zubehör
Rieber
85012010
ab € 93,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.