Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber thermoport® Edelstahl Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 2000 gekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoport 2000 gekühlt Frontansicht
Thermoport 2000 gekühlt Frontansicht
Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
Herausnehmbare Türdichtung für eine leichte Reinigung
Zusätzlicher Lüfter in der Tür für eine gleichmäßige Luftzirkulation im Innenraum
Zusätzlicher Lüfter in der Tür für eine gleichmäßige Luftzirkulation im Innenraum
Untergebaute separate Kühlmaschine
Im Einsatz
Artikel-Nr.:
     C4461-85010710
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010710
EAN/GTIN:
     4007537053918
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter

Rieber Thermoport Edelstahl Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 2000 gekühlt

Gekühlter thermoport®
\nDIE PREMIUM-KLASSE AUS EDELSTAHL
\n
\nZum Transportieren und Ausgeben von Speisen. Für beste Speisenqualität. Rostfreier Edelstahl als Innen- und Außenmaterial garantiert nicht nur eine hervorragende Isolation und erfüllt damit höchste Hygiene-Ansprüche, sondern ebenso perfekte Qualität.
\n
\nRieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf Rieber Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar - für einen rutschfesten und sicheren Transport.
\n
\nDer thermoport® 2000 K gekühlt, fahrbar, ist ein Frontlader mit einem max. Füllvolumen von 89,7 Liter, Kühlbereich +4 °C bis +8 °C. Kälteleistung 180 Watt bei VT -10 °C, Kältemittel R 134 A. Ausgestattet mit 20 Paar fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken. Bestückungsbeispiele: 3 x GN 1/1 200 mm tief, 1 x GN 1/1 100 mm tief etc.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Zum Lagern und Transportieren von warmen und kalten Speisen
\n• Aus hygienischem Edelstahl
\n• Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
\n• Herausnehmbare Türe und Türdichtung für eine leichte Reinigung
\n• Zusätzlicher Lüfter in der Tür für eine gleichmäßige Luftzirkulation im Innenraum
\n• Untergebaute separate Kühlmaschine
\n• Stapelfunktion
\n• Sehr gute Isolierwerte, daher ein geringer Wärme- und Kälteverlust
\n• made in Germany

\nthermoport® 2000, gekühlt, fahrbar L/B/H 492 x 769 x 1278 mm Modell TH-2000-K Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS), sichtbare Außenseiten geschliffen. Behälter und Tür aus CNS, doppelwandig und mit FCKW-freiem PU-Schaum isoliert. Behälterinnenraum mit 20 Paar fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken, passend für GN 1/1, Auflagenabstand 37 mm. Behälterinnenraum dichtgeschweißt, mit Kugelecken, Hygieneausführung H3. Oben Stapelprägung. Tür mit 1 Spannverschluss für Einhand- bedienung und aufgesetztem Schiebegriff. Thermoport statisch gekühlt, über zusätzlichen in der Tür integrierten, herausnehmbaren Lüfter gleichmäßige Kälteverteilung. Elektrischer Lüfteranschluss über Spiralkabel an Gerätesteckdose in Bedienblende stirnseitig vorn. Kühlmaschinenfach unten angeordnet, mit Schalterblende mit Ein-/Ausschalter, Ther- mostat mit Digitalanzeige. 4 Stoßecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8, Raddurchmesser 125 mm. 2 Bock-, 2 Lenkstopprollen. Mit Anschlusskabel ca. 2 m lang mit Schukostecker, lose beigelegt. El.-Anschlusswert: 102 W, 230 V Leergewicht: ca. 80 kg Fassungsvermögen max. 89,7 l. Einsatzbereich +2°C bis +8°C Kälteleistung 128 W bei VT -10°C Ohne GN-Behälter.\n

Weitere Informationen:
Länge:
492 mm
Breite:
769 mm
Höhe:
1278 mm
Gewicht:
63,7 kg
Anschlußwert:
0,17 kW
Inhalt:
89,7 Liter
Anzahl Auflageschienen:
20 Paar
Schienenabstand:
37 mm
Material:
Edelstahl
Einsatzbereich:
+4 bis +8 °C
Nennspannung:
1 N AC 230 V 50/60 Hz
Kälteleistung:
128W bei VT -10°C
Rollenausstattung:
2 Bock-, 2 Lenkstopprollen
Raddurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.815,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.954,03*
€ 4.705,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.916,30*
€ 4.660,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.840,86*
€ 4.570,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.815,71*
€ 4.540,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
85012009
ab € 65,66*
Zubehör
Rieber
85012010
ab € 93,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.