Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber thermoport® Edelstahl Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 3000 beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoport 3000 beheizt Frontansicht
Thermoport 3000 beheizt Frontansicht
Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
Herausnehmbare Türdichtung für eine leichte Reinigung
Leichte Türbedienung mit einem Spannverschluss
Herausnehmbares bis +100°C digital regelbares Heizelement
Dampfschieber zur Feuchtigkeits-regulierung
Im Einsatz
Artikel-Nr.:
     C4461-85010808
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010808
EAN/GTIN:
     4007537051358
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter

Rieber Thermoport Edelstahl Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 3000 beheizt

thermoport®
\nDIE PREMIUM-KLASSE AUS EDELSTAHL
\n
\nZum Transportieren und Ausgeben von Speisen. Für beste Speisenqualität. Rostfreier Edelstahl als Innen- und Außenmaterial garantiert nicht nur eine hervorragende Isolation und erfüllt damit höchste Hygiene-Ansprüche, sondern ebenso perfekte Qualität.
\n
\nEinsatzbereich von -20 °C bis +100 °C. Heizleistung bis +100 °C.
\n
\nRieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf Rieber Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar - für einen rutschfesten und sicheren Transport.
\n
\nDer thermoport® 3000 / 3000 U zuheizbar ist ein Frontlader aus Edelstahl, fahrbar, mit einem max. Füllvolumen von 130 Liter. Ausgestattet mit Umluftheizung in der Tür (3000 U), Heizleistung bis +100 °C. Mit 30 Paar fugenlos tiefgezogen Auflageschienen. Schutzart IP X5, Hygieneausführung H3. Bestückungsbeispiele: 5 x GN 1/1 200 mm tief etc.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Zum Lagern und Transportieren von warmen und kalten Speisen
\n• Aus hygienischem Edelstahl
\n• Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
\n• Herausnehmbare Türe und Türdichtung für eine leichte Reinigung
\n• Leichte Türbedienung mit einem Spannverschluss
\n• Herausnehmbares bis +100°C digital regelbares Heizelement
\n• Mit ausgebauter Heizung strahlwassergeschützt
\n• Dampfschieber zur Feuchtigkeitsregulierung
\n• Stapelfunktion
\n• Sehr gute Isolierwerte, daher ein geringer Wärme- und Kälteverlust
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
592 mm
Breite:
769 mm
Höhe:
1448 mm
Gewicht:
62 kg
Anschlußwert:
0,81 kW
Inhalt:
130 Liter
Anzahl Auflageschienen:
30 Paar
Schienenabstand:
37 mm
Material:
Edelstahl
Einsatzbereich:
max. +100 °C
Nennspannung:
1 N AC 230 V 50/60 Hz
Rollenausstattung:
2 Bock-, 2 Lenkstopprollen
Raddurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.479,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.626,23*
€ 4.315,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.590,44*
€ 4.272,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.518,87*
€ 4.187,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.495,01*
€ 4.159,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.479,75*
€ 4.140,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
85012009
ab € 65,83*
Zubehör
Rieber
85012010
ab € 94,03*
Zubehör
Rieber
85012002
ab € 182,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.