| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4461-85010903 Herst.-Nr.: 85010903 EAN/GTIN: 4007537051389 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rieber Thermoport Edelstahl Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 1600 DU beheizt
thermoport® \nDIE PREMIUM-KLASSE AUS EDELSTAHL \n \nZum Transportieren und Ausgeben von Speisen. Für beste Speisenqualität. Rostfreier Edelstahl als Innen- und Außenmaterial garantiert nicht nur eine hervorragende Isolation und erfüllt damit höchste Hygiene-Ansprüche, sondern ebenso perfekte Qualität. \n \nEinsatzbereich von -20 °C bis +100 °C. Heizleistung bis +100 °C. \n \nRieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf Rieber Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar - für einen rutschfesten und sicheren Transport. \n \nDer thermoport® 1600 / 1600 U zuheizbar / 1600 DU zuheizbar mit Ausgabeoption, ist ein Frontlader aus Edelstahl, fahrbar, mit einem max. Füllvolumen von 70,4 Liter (1600, 1600 U) bzw. 78 Liter (1600 DU mit Ausgabeoption). Ausgestattet mit Umluftheizung in der Tür (1600 U, 1600 DU), Heizleistung bis +100 °C. Mit 16 Paar fugenlos tiefgezogen Auflageschienen. Schutzart IP X5, Hygieneausführung H3 (1600, 1600 U) bzw. H2 (1600 DU). Bestückungsbeispiele: 2 x GN 1/1 200 mm tief, 1 x GN 1/1 150 mm tief (1600, 1600 U) bzw. 3 x GN 1/1 200 mm (1600 DU) etc.
Die Vorteile auf einen Blick: \n \n• Zum Lagern und Transportieren von warmen und kalten Speisen \n• Aus hygienischem Edelstahl \n• Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken \n• Herausnehmbare Türdichtung für eine leichte Reinigung \n• Leichte Türbedienung mit einem Spannverschluss \n• Herausnehmbares bis +100°C digital regelbares Heizelement \n• Mit ausgebauter Heizung strahlwassergeschützt \n• Dampfschieber zur Feuchtigkeits-regulierung \n• mit Ausgabefunktion \n• Stapelfunktion \n• Sehr gute Isolierwerte, daher ein geringer Wärme- und Kälteverlust \n• made in Germany
\nthermoport® 1600, umluftbeheizt, fahrbar, mit Deckel L/B/H 492 x 769 x 963 mm Modell TH-1600DU Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS), sichtbare Außenseiten geschliffen. Behälter und Tür aus CNS, doppelwandig und mit FCKW-freiem PU-Schaum isoliert. Behälterinnenraum mit 16 Paar fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken, passend für GN 1/1, Auflagenabstand 37 mm. Behälterinnenraum dichtgeschweißt, mit Kugelecken (hinten unten), Hygieneaus- führung H2. Oben mit abnehmbarem CNS-Deckel, doppel- wandig, isoliert, mit Stapelprägung, mit Spannverschlüssen und umlaufender Dichtung. Tür mit 1 Spannverschluss für Einhand- bedienung und aufgesetztem Schiebegriff. 4 Stoßecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8, Raddurchmesser 125 mm. 2 Bock-, 2 Lenkstopprollen. Die Tür glatt, ausgestattet mit herausnehmbarer, digital regelbarer und optimierter Umluft-Heizung. Überhitzungsschutz durch zusätzlichen Lüfter sowie spezielle Steuerung für hohe Belastung. Steckerfertig, Drehschieber für Feuchtigkeitsregulierung, Ein-/Ausschalter, Blindsteckerbuchse und Spiralkabel ca. 1,5 m lang mit Schukostecker. El.-Anschlusswert: 0,763 kW, 230 V. Leergewicht: ca. 47 kg Fassungsvermögen max. 78 l. Ohne> GN-Behälter.\n Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 492 mm | Breite: | 769 mm | Höhe: | 963 mm | Gewicht: | 40,4 kg | Anschlußwert: | 0,81 kW | Inhalt: | 78 Liter | Anzahl Auflageschienen: | 16 Paar | Schienenabstand: | 37 mm | Material: | Edelstahl | Besonderheiten: | mit Ausgabeopiton | Einsatzbereich: | max. +100 °C | Nennspannung: | 1 N AC 230 V 50/60 Hz | Rollenausstattung: | 2 Bock-, 2 Lenkstopprollen | Raddurchmesser: | 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Speisen-Transportbehälter, Speisen-Transportbox, Speisentransportbehälter, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gastro-thermobehälter rieber, gn thermobehälter, speisentransportbehälter edelstahl, Rieber, Thermobox, Thermobehälter, Warmhaltebox, Transportbox, Transportbehälter, Rieber Thermoport, Warmhaltebehälter Kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |