Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Color, C5, eosinrot, Haftklebung, 100 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-24084.52
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     24084.52
EAN/GTIN:
     7610425429817
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: eosinrot. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
eosinrot
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C5 DIN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,31*
€ 64,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,83*
€ 61,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,09*
€ 58,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,45*
€ 55,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,43*
€ 55,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,52*
€ 48,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.