Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Elco Ordo forte, 320 g/qm, A4,25 Stück goldgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-29494.42
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29494.42
EAN/GTIN:
     7610425982404
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Organisationsmappe Elco Ordo forte. Mit Klappe, mit Seitenfalten 35 mm. Art des Verschlusses: Einsteckverschluss. Papiergewicht bzw Stärke: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 320 x 245 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: goldgelb. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Inhalt:
25 Ordo-Mappen
Länge:
245 mm
Breite:
325 mm
Verpackung:
Box
Weitere Suchbegriffe: einlagemappen a4, aktendeckel, Ordnungsmappe, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 320x245
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,62*
€ 37,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.