Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Premium C5,hochweiss, Haftklebung, Fenster, 80 g/qm,500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     94QG7-1014115
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     32778
EAN/GTIN:
     7610425857016
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Kuverts
Format:
C5 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
16
pro Paket
€ 2,90*
ab € 26,77*
€ 36,16*
1 Tag
19
pro Paket
€ 5,49*
ab € 27,12*
€ 36,52*
1 Tag
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 27,83*
€ 37,19*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 27,30*
€ 37,67*
10 Tage
19
pro Paket
€ 5,87*
ab € 31,93*
€ 42,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,87*
€ 39,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.