| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-32886 Herst.-Nr.: 32886 EAN/GTIN: 7611722010807 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Inhalt: | 500 Kuverts | Format: | C5 DIN | Verpackung: | Box, mit Deckel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschlag elco office c5 hochweiss haftklebung, sicherheitsbriefumschlag ohne fenster, sicherheitsbriefumschlag haftklebung, Versandtasche, Elco, C5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |