Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige, C4, hochweiss, Haftklebung,120g/qm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-70422.12
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     70422.12
EAN/GTIN:
     7610425102000
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: Hochweiß. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5. Ausführung des Inhalts der Packung: 5 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
5 Kuverts
Format:
C4 DIN
Verpackung:
CelloZip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.