Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Proclima C6, weiss Recycling,Haftklebung,100 g/qm, 50 Kuverts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-74260.20
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74260.20
EAN/GTIN:
     7611722015413
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Proclima. CO2 neutral, 100% Recycling. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: weiss Recycling. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 50 Kuverts. Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß recycling
Inhalt:
50 Kuverts
Format:
C6 DIN
Verpackung:
Papierhülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.