| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-74456.12 Herst.-Nr.: 74456.12 EAN/GTIN: 7610425346305 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefumschlag Elco Office. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: Hochweiss. Ausführung: mit gummierter Klappe, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 50 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Inhalt: | 50 Kuverts | Format: | C6 DIN | Verpackung: | CelloZip |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge nassklebend c6 weiß 80 g, briefumschlag c6, briefumschlag c6 nassklebend, Versandtasche, Elco, C6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |