| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-74618.32 Herst.-Nr.: 74618.32 EAN/GTIN: 7610425329100 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: intenisv blau. Ausführung: Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | intensivblau | Inhalt: | 25 Kuverts | Format: | C5 DIN | Verpackung: | CelloZip |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, c5 briefumschlag blau selbstklebend, sicherheitsbriefumschlag haftklebung, sicherheitsbriefumschlag c5, Versandtasche, Color, Farbe, Elco, C5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |