Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Velin Deuil C6, Trauerkuvert,weiss,Haftklebung,100g/qm, 25 Kuverts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-79818.12
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     79818.12
EAN/GTIN:
     7610425121803
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Deuil. Mit Trauerrand auf der Vorderseite und schwarzem Futter. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden, Seidenfutter vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
25 Kuverts
Format:
C6 DIN
Verpackung:
CelloZip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.