Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband , Nylon schwarz für Modell Brother / Hermes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G005NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G005NYS
EAN/GTIN:
     4045257600517
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Kores kompatibles Farbband G005NYS;für Schreibmaschinen;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Brother / Hermes ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
9 cm
Breite:
5 cm
Gerät:
Brother / Hermes
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.