Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores kompatibles Farbband, C-Film schwarz für Modell Canon AP 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G155CFS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G155CFS
EAN/GTIN:
     4045257615542
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Schreibmaschinen-Farbband
Kores kompatibles Farbband G155CFS;für Schreibmaschine;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell Canon AP 300, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
12 cm
Breite:
15 cm
Gerät:
Canon AP 300
Verpackung:
Hängeware
Material:
C-Film
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband schwarz, carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, Farbband, Kores, kompatibel, Canon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.