Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen BE Flexible Dual 88,9 cm (35") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen BE Flexible Dual 88,9 cm (35") Schwarz Tisch/Bank
BakkerElkhuizen BE Flexible Dual 88,9 cm (35") Schwarz Tisch/Bank
BakkerElkhuizen BE Flexible Dual 88,9 cm (35") Schwarz Tisch/Bank
BakkerElkhuizen BE Flexible Dual 88,9 cm (35") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEBFDB
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEBFDB
EAN/GTIN:
     8719274677079
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
BE Flexible Dual
Einfach einzurichten, verstellbar und mit lebenslanger Garantie: Dies ist unser bisher bester Monitorarm!

Doppelt so ergonomisch, doppelt so effizient
Dieser Dual-Monitor-Arm optimiert Ihren Arbeitsplatz, indem er Platz für zwei Monitore bietet, sodass Sie ergonomisch und effizient arbeiten können. Der BE Flexible Dual ist mit den modernsten Innovationen ausgestattet und lässt sich nicht nur schnell und mühelos installieren, sondern besteht auch zu 72 % aus recyceltem Material und ist zu 100 % recycelbar. Schaffen Sie Ihren ultimativen Arbeitsplatz mit Leichtigkeit.

Einfach und schnell zu installieren
Sind Sie auf der Suche nach einem Dual-Monitor-Arm, der problemlos installiert werden kann? Der BE Flexible Dual ist die ideale Lösung. Entwickelt mit minimalen Teilen, können Sie beide Arme einfach mit einem Inbusschlüssel installieren. Der Inbusschlüssel lässt sich nach Gebrauch einfach an der Klemme des Monitorarms verstauen.

Vermeiden Sie die Unannehmlichkeit, unter dem Schreibtisch zu tauchen, dank unserer innovativen Top-Down-Anlage mit Klemme oder Bolt-Through. Beugen Sie Rückenschmerzen vor und fördern Sie das ergonomische Arbeiten mit einem Installationsprozess, der nur wenige Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nimmt.

An die Vorlieben eines jeden anpassen
Der BE Flexible Dual macht die Anpassung an Ihre persönlichen Vorlieben mit seinen fortschrittlichen Technologien mühelos:
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Maximale Bildschirmgröße:
35 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
10 kg
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.):
80 mm
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
126 - 485 mm
Tiefeneinstellbereich:
170 - 582 mm
Neigungswinkelbereich:
-180 - 180 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-180 - 180 °
Anzahl der Arme:
2
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
954 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
485 mm
Gewicht:
4750 g
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Verpackungshöhe:
131 mm
Paketgewicht:
5760 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.