Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Flex Dual 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Flex Dual 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Flex Dual 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEFG809476
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFG809476
EAN/GTIN:
     8719747104224
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Filex Galaxy Modular Flex Dual ist ein flexibler, ergonomischer Monitorarm für zwei Bildschirme.

Flexibel und ergonomisch
Dieses Setup ist mit zwei Monitorarmen mit einem statischen geraden Teil und einer dynamischen Gasfeder für die optimale Höhe und Tiefe ausgestattet. Auf diese Weise können Sie die Position Ihrer Bildschirme schnell und einfach ändern.

Darüber hinaus enthält dieser Filex Galaxy Monitorarm eine integrierte Rotationssperre, sodass der Schreibtisch an der Wand oder an einem anderen Schreibtisch (Rücken an Rücken) platziert werden kann, ohne dass sich Arme und / oder Wand berühren.

Schwenken
Die Filex Galaxy Monitorarme können um mindestens 90° nach links und rechts geschwenkt werden. Bei einigen Konfigurationen können Sie den Arm sogar um 360° drehen.

Neigen
Die Filex Galaxy Monitorarme können um bis zu 110° nach oben und 60° nach unten geneigt werden. Dies kann z. B. helfen, wenn Sie Spiegelungen vermeiden möchten.

Rotieren
Der Filex Galaxy Monitorarm kann den Bildschirm sowohl im Quer- als auch im Hochformat halten, was eine optimale Flexibilität gewährleistet.

Heben
Die Filex Galaxy Monitorarme können nach oben und unten in der Höhe verstellt werden.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
24 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
20 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.):
80 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Einstellbare Tiefe:
Ja
Tiefeneinstellbereich:
80 - 610 mm
Neigungswinkelbereich:
-45 - 90 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-100 - 100 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Breite:
1104 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
305 mm
Gewicht:
5930 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
6720 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,02*
€ 312,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.