Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Pro 952 Footrest Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Pro 952 Footrest Schwarz, Grau, Orange
BakkerElkhuizen Pro 952 Footrest Schwarz, Grau, Orange
BakkerElkhuizen Pro 952 Footrest Schwarz, Grau, Orange
BakkerElkhuizen Pro 952 Footrest Schwarz, Grau, Orange
BakkerElkhuizen Pro 952 Footrest Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEFRP952
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFRP952
EAN/GTIN:
     8719246712449
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze bakker elkhuizen
Pro 952 Footrest

Kompakte Fußstütze, verstellbar mit einem Fuß für eine ideale Fuß- und Beinposition.

Die Fußstütze Pro 952 trägt dazu bei, Ihr Wohlbefinden während des Arbeitstages zu verbessern. Diese Fußstütze reduziert den Druck auf Ihre Beine und unterstützt die Blutzirkulation in Ihren Füßen, Knien und Oberschenkeln. Dank des höhenverstellbaren Fußbretts verhindert diese Fußstütze das Durchhängen Ihrer Beine und gleicht den Höhenunterschied an Ihrem Schreibtisch aus. Die Pro 952 Fußstütze hat eine kompakte Größe, lässt sich leicht mit einem Fuß verstellen, ist stabil und hat eine rutschfeste Oberfläche für einen guten Halt Ihrer Füße. Beugen Sie Muskelverspannungen und Ermüdungserscheinungen vor, indem Sie Ihre Beine in einem optimalen Winkel und in optimaler Höhe stützen, und arbeiten Sie bequemer mit der Pro 952 Fußstütze.

Ergonomische Anforderungen an eine Fußstütze:

- Ausreichend groß
- Rutschfest und stabil
- Höhe und Neigung leicht einstellbar
- Höhe ausreichend ausgleichend

Schnelles Einrichten.
Die Fußstütze Pro 952 lässt sich in wenigen Sekunden in Höhe und Winkel verstellen. Bedienen Sie sie einfach mit nur einem Fuß. Die benutzerfreundliche Ein-Fuß-Verstellung ist dank des patentierten Scherenmechanismus leicht zu bedienen. Verstellen Sie die Höhe und den Winkel Ihrer Fußstütze mit dem Pro 952 schneller und sicherer als je zuvor. Verhindern Sie hängende Füße und gleichen Sie den Höhenunterschied an Ihrem Schreibtisch aus.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
440 mm
Plattformtiefe:
320 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
80 mm
Höhe (min):
80 mm
Höhe (max):
300 mm
Gewicht:
7000 g
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
7500 g
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Orange
Material:
Kunststoff, Gummi, Stahl
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Gummifüße:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
120 kg
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.