Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Space-arm Dual 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Space-arm Dual 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Space-arm Dual 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C4630-BNESPDW
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESPDW
EAN/GTIN:
     8719274673293
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Space-Arm Dual verspricht eine einfache Anpassung von zwei Bildschirmen an Ihre optimale ergonomische Position.

Jeder kann justieren.
Die Space-Monitorarme versprechen eine einfache Einstellung Ihres Bildschirms/ Ihrer Bildschirme auf Ihre optimale ergonomische Position. Schwenken, neigen, drehen und heben Sie Ihren Bildschirm einfach auf die optimale Sichthöhe, -tiefe und -winkel.

Schwenken
Der Space-Monitorarm kann um 360° gedreht werden.

Neigen
Die Space-Monitorarme können um bis zu 40° nach oben und 40° nach unten geneigt werden. Dies kann z. B. helfen, wenn Sie Spiegelungen vermeiden möchten.

Drehen
Der Space-Monitorarm kann den Bildschirm sowohl im Quer- als auch im Hochformat halten, was eine optimale Flexibilität gewährleistet.

Heben
Die Space-Monitorarme können um bis zu 620 mm nach oben und 330 mm nach unten in der Höhe verstellt werden.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
7.5 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
10 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Clamp/Grommet
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (max.):
92 mm
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Höhenanpassungsrate:
330 - 620 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Tiefeneinstellbereich:
250 - 580 mm
Neigungswinkelbereich:
-40 - 40 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
520 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
464 mm
Gewicht:
6800 g
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
7204 g
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,66*
€ 762,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,50*
€ 739,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,21*
€ 707,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,21*
€ 684,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,84*
€ 667,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.