| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4683-460013 Herst.-Nr.: 460013 EAN/GTIN: 7322540782370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Tork Kosmetiktücher Spender in zeitlosem Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß- geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelausgabe für einen geringen Verbrauch und weniger Abfall. Das F1 Spendersystem ist sowohl zum Hinstellen als auch für eine Wandmontage geeignet. Tork Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht. - Der Tork Spender aus Edelstahl überzeugt durch ein modernes, funktionales Design und eignet sich als eine gute Alternative zu einem Tücherstapel auf der Arbeitsplatte des Waschraums
- Hygienische Einzelblatt Ausgabe sorgt für geringeren Verbrauch und weniger Abfall / Verbessert die Hygiene, da jeder Gast nur das eigene, voll entfaltete Kosmetiktuch berührt
- Das Spendersystem passt in jeden Waschraum und kann sowohl hingestellt als auch an der Wand montiert werden - Fingerabdruckschutz für ständige Sauberkeit
- Im Spender können die passenden Tork extra weichen Kosmetiktücher vor Staub und Schmutz geschützt gelagert werden / Platzsparend und ohne Montage einsatzbereit
- Lieferumfang: 1 x Tork Spender für Kosmetiktücher aus Edelstahl / Einzelentnahme / Höhe: 67mm, Breite: 256mm, Tiefe: 136mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleenexbox, Kosmetikbox, Kosmetiktuch-Spender, Kosmetiktuchbox, Kosmetiktuchspender, Kosmetiktücher, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender edelstahl, putztuch spender, putztuch spender tork, spender;spenderbox;spender box;spender bad;spender edelstahl;spender für wc hygiene;spender händedesinfektion;spender handtücher;spender kosmetiktücher;spender ohne inhalt;spender papierhandtücher;spender taschentücher;spender tücher;spender tücherbox;spender zum hängen;spender für papierhandtücher;spender für papiertücher;spender handtuchpapier;spenderbox;spenderbox feuchttuecher;spenderbox für kosmetiktücher;spenderboxen;spenderbox reinigungstücher;spenderbox feuchttuecher;spenderbox kosmetiktücher;spenderbox für kosmetiktücher;spenderbox für feuchttücher;spenderbox kosmetiktücher;damenhygiene;damenhygiene artikel;damenhygiene box;aufbewahrungsbox;aufbewahrungsbox bad;aufbewahrungsbox badezimmer;aufbewahrungsbox edelstahl küche;aufbewahrungsbox flach;aufbewahrungsbox für schminke;aufbewahrungsbox für schubladen;aufbewahrungsbox hängend;aufbewahrungsbox papier;aufbewahrungsbox set;aufbewahrungsbox verschließbar;aufbewahrungsbox wand;aufbewahrungsbox zum hängen;aufbewahrungsboxen;bad aufbewahrungsbox;badezimmer aufbewahrungsbox;kleenex taschentücher;kleenex taschentücherbox;kosmetiktücher kleenex;taschentücher kleenex;kosmetiktücherbox;kosmetiktücherbox edelstahl;kosmetiktücherbox edelstahl wandmontage;kosmetiktücherbox für wand;kosmetiktücherbox kunststoff;kosmetiktücherbox metall;kosmetiktücherbox mit wandhalterung;kosmetiktücherbox wandbefestigung;kosmetiktücherbox wandhalterung;kosmetiktücherbox wandmontage;kosmetiktücherbox zum aufhängen;taschentücher spender;taschentücher spender metall;taschentücher spender wand;kosmetiktücher spender;kosmetiktücher spender edelstahl;kosmetiktücher spender wand;kosmetiktücher spenderbox;tücherbox;tücherbox edelstahl;tücherbox kunststoff;tücherbox wandhalterung;tücherbox wandmontage;taschentuchbox;taschentuchbox bad;taschentuchbox badezimmer;taschentuchbox kunststoff;taschentuchbox metall;taschentuchbox modern;taschentuchbox nachfüllen;taschentuchbox set;taschentuchbox spender;taschentuchbox wand;taschentuchbox wandmontage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |