Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Sensorspender für Schaumseife S4 561608 / Elevation Design / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Sensorspender für Schaumseife S4 561608 / Elevation Design / Schwarz
Tork Sensorspender für Schaumseife S4 561608 / Elevation Design / Schwarz
Tork Sensorspender für Schaumseife S4 561608 / Elevation Design / Schwarz
Tork Sensorspender für Schaumseife S4 561608 / Elevation Design / Schwarz
Tork Sensorspender für Schaumseife S4 561608 / Elevation Design / Schwarz
Tork Sensorspender für Schaumseife S4 561608 / Elevation Design / Schwarz
Tork Sensorspender für Schaumseife S4 561608 / Elevation Design / Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-561608
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561608
EAN/GTIN:
     7322540587036
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Der Tork Schaumseifenspender im Elevation Design empfiehlt sich für Waschräume, die eine hohe Besucherfrequenz aufweisen und in denen Effizienz von entscheidender Bedeutung ist. Er kann in Kombination mit einer Reihe von Tork Seifen und Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast Eindruck macht.

  • Der Tork Seifendosierer zeichnet sich durch modernes, funktionales Design aus, das bei einen guten Eindruck macht / Geschlossenes System mit Einmalpumpe verhindert Kreuzkontamination beim Nachfüllen
  • Zuverlässiges und tropffreies System für optimale Hygiene / Effektiver Seifenspender von Tork dank funktionalem Design für Waschräume jeder beliebigen Größe geeignet
  • Der Flüssigseifenspender verursacht dank einer Kapazität von bis zu 2500 Händewaschvorgängen nur einen geringen Wartungsaufwand
  • Tork Schaumseifenspender mit zertifizierter müheloser Reinigung & einfacher Wartung dank LED Füllstandanzeige / Berührungslose Ausgabe gewährleistet ausgezeichnete Händehygiene
  • Lieferumfang: 1 x Schaumseifen Spender mit Sensor von Tork in zeitlosem Elevation Design kompatibel mit S4 Schaumseifen Flakons / Höhe: 27.8cm, Breite: 11.3cm, Tiefe: 13.0cm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifencremespender tork, handwaschschaum, seifenschaumspender kunststoff, Seifenspender;badartikel seifenspender;günstige seifenspender;hand seifenspender;kunststoff seifenspender;seifenspender;seifenspender bad;seifenspender design;seifenspender für wand;seifenspender fürs bad;seifenspender hängend;seifenspender industrie;seifenspender kunststoff;seifenspender luxus;seifenspender mit wandhalterung;seifenspender modern;seifenspender nachfüllbar;seifenspender tork;seifenspender wandhalterung;seifenspender wandmontage;seifenspender weiß;seifenspender zum aufhängen;seifenspender zum nachfüllen;wandseifenspender;wseifenspender;seifendosierer;dispenser;dispenser seife;dispenser wand;soap dispenser;wandseifenspender;schaum seifen spender;seifenspender;spender;spender zum aufhängen;tork spender;dosierspender;tork;tork seifenspender;seifenspender tork;tork seifenspender;schaum seifen spender;seifenspender;tork spender;desinfektionsspender;wandspender;wandspender seife;dosierspender;schaumseifenspender;schaumseifenspender automatisch;schaumseifenspender nachfüllbar;schaumseifenspender schwarz;schaumseifenspender tork;schaumseifenspender wand;schaumseifenspender weiß;tork;seifenspender tork;tork 100130;tork dispenser;tork elevation;tork schaumseife;tork seife;tork seifenspender;tork spender;sensorspender;sensorspender touchless;sensorspender desinfektion
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520901
ab € 14,19*
Zubehör
Tork
520701
ab € 8,35667*
Zubehör
Tork
520501
ab € 7,69*
Zubehör
Tork
914103
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.