Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20002745
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002745
EAN/GTIN:
     4023125027451
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Powerline
AVM Powerline
FRITZ!Powerline
Funksteckdose
Leistungsstarke Vernetzung mit Powerline und WLAN
Das FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set macht aus jeder Steckdose einen schnellen und sicheren Netzwerkanschluss. Mit Gigabit-Powerline von bis zu 1.200 MBit/s und 2x2-MIMO-Technologie werden deutlich robustere Verbindungen, größere Reichweiten und höhere Datendurchsätze als bisher erzielt. Zusätzlich stellt das Geräte-Duo einen WLAN N-Access-Point zur kabellosen Anbindung von Smartphone, Tablet und Notebook ans Heimnetz und ermöglicht Breitband-Anwendungen mit höchsten Ansprüchen auch im letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Powerline der 1200er-Klasse
Das FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set verbindet netzwerkfähige Geräte wie Computer, Fernseher oder Spielekonsolen auch über große Distanzen im Heimnetz. Mit der Vernetzung über die Stromleitung werden so Hindernisse wie Wände und Decken spielend gemeistert. Gegenüber Powerline-Adaptern älterer Generationen ermöglicht das FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set deutlich mehr Übertragungskapazität und robustere Verbindungen – bei höchster Energieeffizienz. Das Set ist ideal für breitbandintensive Anwendungen, wie das Übertragen von HD-Videos (auch in 3D), schnellen Internetzugang, Online-Gaming, Web-TV, NAS-Anbindung und Video on Demand geeignet. Auch große Entfernungen zwischen den Adaptern beeinträchtigen nicht die Qualität der Übertragung. Die 2x2-MIMO-Technologie ermöglicht durch gleichzeitige Verwendung zweier Adernpaare eine bis um 60 % höhere Reichweite im Stromnetz und deutlich stabilere Verbindungen.

WLAN mit hoher Reichweite
Der FRITZ!Powerline 1240E-Adapter des Sets verfügt über einen selbständigen WLAN N-Access Point. Das WLAN-Netz kann so komfortabel über Powerline erweitert und auch in Räumen mit großem Abstand zum Router bereitgestellt werden. Mit maximaler Sicherheit per WPA2-Verschlüsselung, einfacher Anbindung von WLAN-Geräten per WPS (Wi-Fi Protected Setup ) sowie Datenraten von bis zu 300 MBit/s, bietet FRITZ!Powerline 1240E viel Komfort und Flexibilität beim kabellosen Surfen.

Einfache und sichere Inbetriebnahme
Herausstechend an AVMs FRITZ!Powerline-Produkten ist die individuelle Vorverschlüsselung ab Werk, welche die sofortige, sichere Inbetriebnahme ermöglicht. Sobald der FRITZ!Powerline 1000E in die Steckdose gesteckt und per LAN-Kabel mit der FRITZ!Box verbunden wurde sowie der FRITZ!Powerline 1240E in der Steckdose am Wunschort mit dem zu vernetzendenGerät verbunden wurde, ist das Powerline-Netzwerk hergestellt (Plug & Play). Dabei ist die Verbindung mit einer individuellen AES-128-Bit-Verschlüsselung automatisch sicher. Weitere Adapter können einfach per Tastendruck dem sicheren Powerline-Netzwerk hinzugefügt werden. FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set ist standardisiert nach HomePlug AV2 und kompatibel mit aktuellen Geräten der 1200-, 600-, 500- und 200-MBit/s-Klasse.
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
59 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
140 g
Maximale Datenübertragungsrate:
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300 Mbit/s
PowerLine-Standard:
HomePlug AV2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.