Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!DECT 302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!DECT 302
FRITZ!DECT 302
FRITZ!DECT 302
FRITZ!DECT 302
FRITZ!DECT 302
FRITZ!DECT 302
FRITZ!DECT 302
Artikel-Nr.:
     C480-20002961
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002961
EAN/GTIN:
     4023125029615
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Der intelligente Heizkörperregler für das Heimnetz
Der smarte Heizkörperregler FRITZ!DECT 302 regelt komfortabel die Raumtemperatur und hilft dabei Energie zu sparen. Über DECT ULE-Funk wird FRITZ!DECT 302 an jede FRITZ!Box mit DECT-Basis angebunden und bequem über Smartphone, Tablet, Notebook oder das FRITZ!Fon gesteuert. FRITZ!DECT 302 lässt sich an allen Heizkörperventilen mühelos montieren und einrichten. Das scharfe E-Paper-Display und zahlreiche Komfortfunktionen wie Frostschutz-Funktion, Boost-Funktion, Fenster-auf-Erkennung, Tastensperre, Kalkschutz, Push-Service und kontinuierliche Updates machen FRITZ!DECT 302 zur perfekten Ergänzung im smarten Heimnetz.

Heizprofil nach Maß
FRITZ!DECT 302 wird per Tastendruck über DECT-Funk mit der FRITZ!Box verbunden und über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box bequem eingerichtet. Die gewünschte Komfort- und Absenktemperatur wird festgelegt und Wochentagen sowie Uhrzeiten zugewiesen. Für besondere Zeiträume, z. B. Urlaube, können eigene Temperaturen konfiguriert werden. Mehrere FRITZ!DECT 302 (sowie andere FRITZ!DECT Heizkörperregler) können zu einer Gruppe zusammengefasst und so die Temperatur in mehreren Räumen oder der ganzen Wohnung synchron gesteuert werden. So lässt sich spielend einfach ein individueller Heizrhythmus vorgeben und das Heizen effizient und komfortabel gestalten.

Smarte Komfortfunktionen
Der smarte Heizkörperregler erkennt anhand des plötzlichen Temperaturabfalls, wenn ein Fenster geöffnet wird. Dann schließt das Ventil automatisch für einen zuvor festgelegten Zeitraum. Versehentliche manuelle Änderungen der Einstellungen können verhindert werden, denn die Tasten am FRITZ!DECT 302 lassen sich sperren. Das kontraststarke E-Paper-Display ermöglicht auch in dunklen Ecken eine sehr gute Lesbarkeit der Anzeige. Das Display des FRITZ!DECT 302 ist besonders energieeffizient, denn es wird nur bei Anzeigeänderungen aktiviert. Mit den drei mitgelieferten AA-Batterien ist eine lange Laufzeit des sparsamen Heizkörperreglers gewährleistet. Über eine Dauer von mehreren Heizperioden ist ein Batteriewechsel nicht notwendig. Per Push-Mail-Funktion informiert FRITZ!DECT 302 automatisch über niedrigen Batteriestand oder meldet einen Verbindungsabbruch.

Sicherer Zugriff auch von Unterwegs
FRITZ!DECT 302 wird sicher und vor Fremdzugriff geschützt per DECT-ULE-Funk in das FRITZ!Box-Heimnetz eingebunden. Innerhalb der Wohnräume beträgt der Funkradius bis zu 40 Meter. Mit der FRITZ!App Smart Home ist FRITZ!DECT 302 auch von unterwegs erreichbar. So lassen sich Temperatureinstellungen spontan auf dem Nachhauseweg ändern. Neue Leistungsmerkmale werden kontinuierlich per kostenlosem Update bereitgestellt.
Weitere Informationen:
Eingebautes Display:
Ja
Intelligentes Thermostat:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Drahtlose Verbindung:
Ja
Steuerung:
Tasten
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Schraubengewinde:
M30 x 1.5mm
Kabellose Reichweite:
40 m
Temperaturmesseinheit:
°C
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Urlaubsschaltung:
Ja
Open-Window-Funktion:
Ja
Frostschutz:
Ja
Fernbedienung:
Ja
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
3
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Breite:
93 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
51 mm
Gewicht:
150 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.