Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Standard Cable USB C-C 1M USB-PD Schwarz - Schnellladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Standard Cable USB C-C 1M USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
OtterBox Standard Cable USB C-C 1M USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
OtterBox Standard Cable USB C-C 1M USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
Artikel-Nr.:
     C4811-78-81356
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-81356
EAN/GTIN:
     840304749782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...

OtterBox Schnellladekabel USB-C auf USB-C 1m | langlebig und zuverlässig

Das OtterBox USB-C auf USB-C Schnellladekabel ist die einfache Wahl für eine schnelle Verbindung. Das zuverlässige Kabel verfügt über eine flexible Außenbeschichtung für eine hochwertige Oberfläche und ist auf seine Robustheit hin geprüft. Das Schnellladekabel ist so konzipiert, dass es problemlos mit Ihren bevorzugten OtterBox-Hüllen und -Zubehörteilen funktioniert und mit Apple, Samsung, Google und anderen Herstellern kompatibel ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Längen und Farben, um Ihr perfektes Modell zu finden. Mit einer Datengeschwindigkeit von bis zu 480 Mb/s und einer Leistung von bis zu 60 W (3 A) sorgt das OtterBox Schnellladekabel dafür, dass Sie immer aufgeladen sind, ohne Ärger oder Zeitverlust.
    MERKMALE
  • Schnelllade-USB-C-auf-USB-C-Kabel für eine schnelle und effiziente Verbindung
  • Liefert bis zu 60 W über Power Delivery im Vergleich zum 15 W Standardkabel
  • Flexible Außenbeschichtung für hochwertige Haptik und Oberfläche
  • UKompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
  • Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
  • Erhältlich in verschiedenen Längen - 1 Meter und 2 Meter
  • Auf Flexibilität für Robustheit getestet
  • USB 2.0 / USB PD
  • Datengeschwindigkeit bis zu 480 Mb/s
  • Stromausgang bis zu 3 A
OtterBox Schnellladekabel USB-C auf USB-C 1m | langlebig und zuverlässig

Das OtterBox Standard Schnelllade-Kabel zum schnellen und effizienten laden Ihrer mobilen Endgeräte oder zum Datentransfer. Einfach & schnell anschließen und schon geht es los.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 0, 5m, usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, ipad zubehör kabel, iphone ladekabel delock, ipod kabel usb, Lightning Kabel, Lightningkabel, iphone datenkabel hama, lightning kabel 20cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,89*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.