| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-65414 Herst.-Nr.: 77-65414 EAN/GTIN: 840104215814 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Symmetry antimikrobiell | Optimierter und antimikrobieller Schutz Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series bietet schlanke Schutzhüllen, die Ihren Stil unterstreichen. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones arbeiten einwandfrei. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Was wirklich praktisch ist, denn bei all den Farben brauchen Sie definitiv mehr als nur eine Hülle. Ob hübsch, verspielt, gewagt oder auffällig, die Symmetry Series bietet extraschlanke ausdrucksstarke Hüllen mit dem gewohnten Schutz. MERKMALE - Antimikrobielle Technologie: Die lang anhaltende antimikrobielle Technologie hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien*. Die Hülle verfügt über einen Zusatz auf Silberbasis, der das Wachstum von Keimen hemmt.
- Ultraschlank: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche. Die schlanke Schutzhülle aus zwei Materialien folgt den präzisen Linien Ihres Smartphones. Das einteilige Design lässt sich im Nu anbringen.
- Das Display bleibt geschützt: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen Ihren Touchscreen.
- Sturzschutz: DROP + | 3X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)**
- Passgenau: Das einteilige Design schmiegt sich eng an Ihr Smartphone an
- Optimaler Schutz mit OtterBox Glass: Kompatibel mit Alpha Glass, Trusted Glass und Amplify
OtterBox Symmetry antimikrobiell | Optimierter und antimikrobieller Schutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Bietet keinen Schutz für Sie oder Ihren Bildschirm **Gilt nur für die Symmetry Hülle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof, anti-microbial, antimikrobiell, Bakterienschutz, Schutz gegen Baktieren |
| | |
| |