Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Power rot- clear/rot - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-81056
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-81056
EAN/GTIN:
     840104236857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Vorteile der Pro Pack - Version

Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken

Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren

Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!


REACT SERIES | OPTIMIERTER-SCHUTZ

Die React-Serie bietet ultraschlanke, widerstandsfähige Hüllen von OtterBox zum Schutz Ihres Telefons vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles, einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon installieren und rutscht leicht und ideal in die Tasche. OtterBox ist bekannt für seinen erstklassigen Kundensupport und branchenführende Garantiebedingungen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React-Serie.
    MERKMALE
  • ULTRAFLACH UND IDEAL FÜR JEDE TASCHE: Solide Schutzhülle mit angenehmer Haptik
  • STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Der zertifizierte Sturzschutz+ von Otterbox bedeutet, dass die Schutzhülle in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen wurde. Dies zertifiziert, dass diese schlanke, schlichte Schutzhülle genau dann Leistung zeigt, wenn es am nötigsten ist.
  • DAS DISPLAY BLEIBT GESCHÜTZT: Erhöhter Profilrand zum Schutz des Touchscreens.
  • KOMPATIBEL FÜR KABELLOSES LADEN: Qi Wireless Charging funktioniert mit der React-Schutzhülle.
REACT SERIES | OPTIMIERTER SCHUTZ

Schlanke Linien und eine ultraschlanke Form bieten bewährten Schutz von OtterBox für Ihr Telefon.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone se otterbox, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone se, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,59*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,99*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.