Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof Watch Bumper für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm Anchors Away - Grau - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-83801
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-83801
EAN/GTIN:
     840104268414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle

LifeProof Watch Bumper | Für ein sicheres Gefühl

Synchronisieren Sie mit der LifeProof-Hülle für die Apple Watch Ihren Hightech-Zeitmesser mit Nachhaltigkeit für den Pazifik. Hergestellt aus 85 % aus recyceltem Ozeanplastik trägt sie zur Verbesserung der Gesundheit unserer Ozeane bei und bietet gleichzeitig passgenauen Schutz für Display und Kanten. Gesundheitsmonitore, Aktivitätstracker, Ziffernblätter und Tasten – alles, was Sie an Ihrer Uhr lieben, funktioniert auch mit der Hülle. Mit Ihrem Einkauf spenden Sie sogar 1 € (auf uns) an einen unserer gemeinnützigen Partner. Für ein gutes Gefühl.
    MERKMALE
  • Nachhaltig hergestellt: aus 85 % recyceltem Ozeanplastik
  • Solider Schutz: Schutz für Display und Kanten
  • Flaches Profil: eng an den Ecken anliegende Passform
  • Kompatibel mit allen Funktionen der Uhr
  • Ein Teil Ihres Kaufs wird für den Schutz der Gewässer gespendet.
LifeProof Watch Bumper | Für ein sicheres Gefühl

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartwatch Schutzhülle, apple watch bumper, Smartwatch Armband, Sportarmband, Uhrenarmband, apple watch armband 44 mm, sportarmband, apple sportarmband, Smart Watch, Smartwatch, Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Sportuhr, apple watch armband 40 mm, apple watch armband, uhrenarmband apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,59*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,89*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,02*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.