| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-88747 Herst.-Nr.: 77-88747 EAN/GTIN: 840262383615 |
| |
|
| | |
| OtterBox Otter + Pop Symmetry Antimikrobiell | Schlanker Schutz mit wechselbaren PopTop-Styles OtterBox Symmetry Serie – der Bestseller in der Kategorie schlank und stylisch – trifft auf PopGrip von PopSockets: die perfekte Kombination. Dieses perfekte Paar zeigt, dass Sie nicht zwischen Schutzhülle und ausdrucksstarkem Design wählen müssen. Die Otter + Pop Symmetry Series ist die mit PopSockets PopGrip integrierte, schlanke Schutzhülle, die Ihren Stil perfekt ergänzt. Die Präzisionstechnik sorgt dafür, dass alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones einwandfrei funktionieren. PopGrip lässt sich flach drücken, passt mühelos in enge Taschen und funktioniert einwandfrei mit Qi Wireless Charging. Die Schutzhülle aus der Otter + Pop Symmetry Series lässt sich einfach entfernen und anbringen. Und das PopTop kann ausgewechselt werden, sodass Sie Ihren Look immer wieder verändern können. Die Otter + Pop Symmetry Series ist Ihre schlanke, ausdrucksstarke, individuelle Schutzhülle und aus mehr als 50% recyceltem Kunststoff hergestellt. MERKMALE - Antimikrobielle Technologie: schützt das Äußere des Gehäuses vor vielen gängigen Bakterien*
- Nachhaltig produziert: Otter+Pop ist aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff hergestellt.
- Solide Schutzhülle mit angenehmer Haptik: Ihr stabiles einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit.
- Sturzschutz:DROP+ | 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
- Integrierter Pop-Grip: Dank integriertem PopGrip können Sie mit einer Hand SMS senden, bessere Bilder machen und freihändig Videos ansehen
- Austauschbarer Pop-Top: Tauschen Sie PopTop-Designs aus, um Styles für jeden Anlass im Handumdrehen zu ändern
OtterBox Otter + Pop Symmetry Antimikrobiell | Schlanker Schutz mit wechselbaren PopTop-Styles WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN ""Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Es schützt Sie oder den Bildschirm nicht. Wirkstoff: Silberphosphatglas. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Smartphone-Fingerhalter, Smartphone-Griff, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial |
| | |
| |