| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-90370 Herst.-Nr.: 77-90370 EAN/GTIN: 840304703746 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile der Pro Pack - Version
Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken
Einfach direkt montieren - das Case nehmen und ohne Umverpackung einfach direkt am Device montieren
Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen! Symmetry Series 360 Elite Apple iPad 10.9" (10.Generation) - 2022 - Dunkelgrau | ideal für Bildungseinrichtungen/EDU/Schulen/Business2Business/Enterprise Die durchsichtige iPad-Hülle ist eine Hommage an das iPad. Die durchsichtige, kratzfeste Hülle zeigt Ihr iPad, während das vielseitige Folio mit Akzentfarbe im Inneren Ihren Touchscreen schützt. Das Folio lässt sich nahtlos aus dem Weg klappen und in mehrere Standwinkel umwandeln, um bequem zu tippen und freihändig zu sehen. Und das schlanke, elegante Design bietet eine diskrete Apple Pencil Aufbewahrung MERKMALE - DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
- Folio Case verfügt über eine vielseitiges Folio, das den Bildschirm Ihres Tablets vor schweren Stürzen und Kratzern schützt
- Die Magnete aktivieren den Schlaf- und Aufwachmodus
- Das Folio kann als Ständer eingesetzt werden und schützt das Display, während der rutschfeste Kautschuk-Fuss Ihrem Tablet einen sicheren Halt gibt
- Pro Pack: Das Produkt wird ohne Retailverpackung ausgeliefert um unnötige Verpackung einzusparen und so dem Thema Nachhaltigkeit wieder ein Stück näher zu kommen
- Die ultradünne Folio Case lässt sich leicht in Taschen ein- und auspacken
- Die transparente Rückseite ermöglicht eine leichte Erkennung von Gerätekennzeichnungen und Gravuren
- Halterung für den Apple Pencil
Maximaler Schutz − Minimales Profil Die Symmetry Series 360 Elite Series überzeugt durch schlankes und einem schicken Design. Unsere Ingenieure haben das Kunststück vollbracht, zuverlässigen Schutz mit einem flachen Design zu verbinden. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, ipad zubehör hülle otterbox, tablet cover, ipad tablet cover, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", schutzhülle, handytasche, OtterBox, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, tablet tasche ipad 10, 9 zoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |