Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Panzerglasfolie für Smartphones
>
Artikel
OtterBox Glass Galaxy A05s - Transparent - Displayschutzglas/Displayschutzfolie - gehärtetes Glas, x2 Schutz vor Brüchen, Kratzern und Stürzen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-77-92502
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-92502
EAN/GTIN:
840304728930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
OtterBox Glass | ihr perfekter Displayschutz
Rüsten Sie den Touchscreen Ihres Telefons auf lange Sicht aus. Der OtterBox Glass-Displayschutz lässt sich einfach installieren und schützt Ihr Display vor Stürzen, Brüchen und Kratzern. Das Glas ist resistent gegen Flecken und Fingerabdrücke und sorgt gleichzeitig für die lebendige Klarheit Ihres Displays. Sie können sich darauf verlassen, dass OtterBox Glass Ihren Bildschirm vor Kratzern und Stürzen schützt.
MERKMALE
Der kristallklare OtterBox Glass Displayschutz schützt Ihren Bildschirm vor Stürzen, Brüchen, Kratzern und täglicher Abnutzung. Außerdem ist es resistent gegen Fingerabdrücke, sodass Sie berühren, tippen und wischen können, während Ihr Bildschirm wischfrei bleibt.
OtterBox Glass bietet Kratzschutz für lebendige Bildschirmklarheit und bruchsicheren Fallschutz.
Schnelles und benutzerfreundliches Installationstool für eine einfache Installation im Lieferumfang enthalten - Einfaches Installationskit – scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite, um weitere Informationen zu erhalten
Kombinieren Sie Ihren OtterBox-Glas-Displayschutz mit einer OtterBox-Schutzhülle gegen Stürze, um einen umfassenden 360-Grad-Schutz zu erhalten.
9H Oberflächenhärte
Unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken
Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit
Zusätzliche Schicht für Strapazierfähigkeit
Erhaltung der Displaylesbarkeit
Kompatibel mit Samsung Galaxy A05s
OtterBox Glass | ihr perfekter Displayschutz
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”
... >
DISPLAYSCHUTZ
>
Samsung
>
Galaxy A05s
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Displayschutzglas für Smartphones
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Samsung Smartphone Displayschutzfolie
,
Samsung Smartphone Schutzfolie
,
Samsung Smartphone Schutzglas
,
otterbox displayfolie
,
samsung smartphone displayschutzfolie
,
displayfolie panzerglas
,
Smartphone Schutzhülle
,
OtterBox
,
AlphaGlass
,
Screen Protection
,
Mobiltelefon Zubehör
,
iPhone Schutzglas
,
displayfolie
,
bedifol displayschutzfolie
,
9H Kratzfestigkeit
,
Anti-Fingerprint Beschichtung
,
Ultra-klares Display
,
Touch-Kompatibilität
,
Einfache und schnelle Installation
,
Displex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
ab € 15,40*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
ab € 14,90*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 45W GaN - 1X USB-C 45W USB-PD Schwarz - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81057
ab € 19,61*
Zubehör
OtterBox React Galaxy A05s, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Clear
OtterBox
77-94114
ab € 3,09*
Zubehör
OtterBox React Galaxy A05s, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox
77-94117
ab € 11,35*
Zubehör
OtterBox React Galaxy A05s, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Schwarz, Keine Einzelhandelsverpackung
OtterBox
77-94116
ab € 11,35*
Zubehör
OtterBox React Galaxy A05s, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Transparent, Keine Einzelhandelsverpackung
OtterBox
77-94115
ab € 11,32*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 100W GaN - 2X USB-C + 2X USB-A USB-PD - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81343
ab € 40,33*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W - 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81338
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W - 1X USB-C 20W USB-PD Weiss - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81340
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W - 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81339
ab € 11,07*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W - 1X USB-C 30W USB-PD Weiss - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81341
ab € 11,06*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 65W GaN - 1X USB-C 45W + 1X USB-C 20W USB-PD - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81342
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen