Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Upbeat - Gelb - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
Artikel-Nr.:
     C4811-77-93731
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-93731
EAN/GTIN:
     840304740918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Displayfolie

Otterbox Eclipse Hülle | die perfekte Kombination aus Hülle und Displayschutzfolie in Einem

Missgeschicke lauern jeden Moment Die Aktivitätsringe schließen sich, Sie hetzen durchs Büro oder Joggen um die Wette beugen Sie möglichen Schäden vor und schützen Sie Ihre Apple Watch mit dieser Hülle und Displayschutzfolie in Einem Die Eclipse Hülle vereint eleganten Stoß mit integriertem Displayschutz, die gemeinsam Ihre Apple Watch in bestem Zustand halten Passgenauigkeit und hohe Berührungsempfindlichkeit lassen Sie die Hülle fast vergessen

    MERKMALE
  • Hülle und Displayschutzfolie in Einem
  • Schützt das Apple Watch Display, die Kanten und die Krone
  • Die integrierte Displayschutzfolie schützt vor Kratzern und Schrammen
  • Die passgenaue Hülle hält die Apple Watch auch nach einem Stoß fest umschlossen
  • Die Displayschutzfolie bleibt berührungsempfindlich
  • Die Hülle lässt sich leicht anbringen und wieder abnehmen
  • Gerätekompatibilität: Apple Watch Series 9/8/7 41mm
Otterbox Eclipse Hülle | die perfekte Kombination aus Hülle und Displayschutzfolie in Einem - vereint eleganten Stoß mit integriertem Displayschutz



WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

* Apple Watch ist nicht inbegriffen
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Hülle, Smartwatch Schutzhülle, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, otterbox displayfolie, displayfolie für armbanduhren, Smartwatch Armband, Sportarmband, Uhrenarmband, apple watch armband 44 mm, sportarmband, apple sportarmband, Smart Watch, Smartwatch, Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Sportuhr, apple watch armband 40 mm, apple watch armband, uhrenarmband apple Displayfolien, bedifol displayschutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,59*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,89*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,02*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.