| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-94737 Herst.-Nr.: 77-94737 EAN/GTIN: 840304753055 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox React Necklace | ultradünne Schutzhülle mit Halskette
Ultradünne und widerstandsfähige Schutzhülle mit Halskettenfunktion schützt vor Stößen und Ungeschicklichkeit Das stabile einteilige Design ist präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten, und die angenehme Haptik ihrer Ränder sorgt für hervorragende Griffigkeit Die Hülle lässt sich leicht befestigen, und die Halskettenfunktion bietet zuverlässigen Tragekomfort und verhindert ein Herunterfallen Schützen Sie Ihr Telefon mit dem stilvollen Schutz der React Serien Hülle mit Halskettenfunktion MERKMALE - Ultradünne Schutzhülle
- Halskettenfunktion bietet Fallschutz
- Umhängen und Tragen, wodurch Hände frei bleiben
- Die Hülle ist aus mehr als 50% recyceltem Kunststoff hergestellt
- Einfaches An- und Ausziehen
- Kompatibel mit kabellosem Aufladen
- DROP+ | Hülle nach Militärnorm (MIL-STD 810G 516.6) auf Sturz getestet
- Harte Hülle mit weichen Griffkanten
- Kompatibel mit Samsung Galaxy S24
- Ablösbare und verstellbare Nylonschnur, um Telefon um Hals oder am Körper zu tragen
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle otterbox, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |