| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-95257 Herst.-Nr.: 77-95257 EAN/GTIN: 840304759033 |
| | |
|
| | |
| SYMMETRY FOLIO | SCHLANKE, DURCHSICHTIGE UND ROBUSTE
Die Symmetry Folio-Schutzhülle schützt Ihr Tablet vor Stürzen, und die transparente Rückseite erleichtert das Erkennen von Gravuren und Gerätekennzeichnungen. Das Folienfutter aus Mikrofaser schützt den Bildschirm und Magnete halten ihn geschlossen. Das Folio lässt sich schnell in zwei Positionen zum Tippen und Anzeigen umwandeln. Außerdem bleibt die Hülle dank rutschfester Gummifüße auf glatten Oberflächen stehen. Merkmale: - DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
- Besonders schlankes Profil für leichtes Verstauen in Taschen und Geldbörsen
- Das Folio schützt Ihr Display in Taschen und Packungen
- Rutschfeste Gummifüße stabilisieren Ihr Tablet auf glatten Oberflächen
- Der Ständer mit mehreren Positionen hält Ihr Tablet stabil und sicher, sowohl in Tippals auch in Betrachtungswinkeln
- Magnete aktivieren den Schlaf- und Wachmodus
- Durch die transparente Rückseite lassen sich die Gerätekennzeichnungen und Gravuren Ihres Tablets schnell und einfach identifizieren
- Integrierte Apple Pencil-Halterung für sichere Aufbewahrung und praktischen Zugriff
- Kompatibilität: Apple iPad Pro 11” (M4)
FUNKTIONALES DESIGN | ANPASSUNGSFÄHIG
Die Lautsprecheröffnungen leiten den Klang nach vorne, um das Hörerlebnis zu verbessern. Lieferung erfolgt im nicht montierten Zustand – Installation ist ganz einfach. Der Freigabepunkt auf der Hülle erleichtert das Entfernen. Die transparente Rückseite ermöglicht freie Sicht auf Kennzeichnungen bzw. Gravuren.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, ipad zubehör hülle otterbox, tablet cover, ipad tablet cover, tablet-hülle ipad 10, 2", tablet cover 10", schutzhülle, OtterBox, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Education, Bildung, Bildungseinrichtungen, Grundschule, Mittelstufe, Gymnasium, Universität, Volkshochschulen, Fachoberschule, Berufsoberschule, Fachhochschule, Bildungstablet, Berufsschule, Kindergarten, Akademie, IHK, Weiterbildungseinrichtung, Lehrer, Schule, Kinder, sturzsicher, kindersicher, stabile Hülle, sturzsichere Hülle, stabile Tasche |
| | |
| |