Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Google Pixel 9/Pixel 9 Pro - Schwarz Schutzhülle, hüllenfreundlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Google Pixel 9/Pixel 9 Pro - Schwarz Schutzhülle, hüllenfreundlich
OtterBox React Google Pixel 9/Pixel 9 Pro - Schwarz Schutzhülle, hüllenfreundlich
OtterBox React Google Pixel 9/Pixel 9 Pro - Schwarz Schutzhülle, hüllenfreundlich
OtterBox React Google Pixel 9/Pixel 9 Pro - Schwarz Schutzhülle, hüllenfreundlich
OtterBox React Google Pixel 9/Pixel 9 Pro - Schwarz Schutzhülle, hüllenfreundlich
OtterBox React Google Pixel 9/Pixel 9 Pro - Schwarz Schutzhülle, hüllenfreundlich
Artikel-Nr.:
     C4811-77-95609
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95609
EAN/GTIN:
     840304763368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

REACT SERIES | OPTIMIERTER-SCHUTZ

Produktbeschreibung

Die ultraschlanke, widerstandsfähige Hülle der React Series schützt Ihr Telefon vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles einteiliges Design ist präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten, und die angenehme Haptik ihrer Ränder sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon aufsetzen und gleitet leicht in die Tasche. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React Series.

Merkmale

  • Ultradünne Schutzhülle 
  • Hergestellt aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff 
  • Einfaches An- und Ausziehen • Kompatibel mit kabellosem Aufladen 
  • DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
  • Harte Hülle mit weichen Griffkanten
  • Kompatibilität: Google Pixel 9/Pixel 9 Pro

WIR WACHSEN,  UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte,  die den Alltag unterwegs besser machen und schützen,  was am wichtigsten ist.
Wir als Unternehmen möchten alles tun,  was in unserer Macht steht,  um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen,  um etwas zurückzugeben."

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, MagSafe, wassderdicht, IP68
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,41*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,00*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,62*
Zubehör
OtterBox
77-95623
ab € 9,55*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,29*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.