| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-81238 Herst.-Nr.: 78-81238 EAN/GTIN: 840304731893 |
| | |
|
| | |
| OtterBox React & OtterBox Glass | Ultraschlankes Schutz-paket
Die React-Serie bietet ultraschlanke, widerstandsfähige Hüllen von OtterBox zum Schutz Ihres Telefons vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles, einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React-Serie. OtterBox Glass lässt sich leicht installieren und schützt vor Stürzen, Brüchen und Kratzern. Das Glas ist fleck- und fingerabdruckbeständig und bietet gleichzeitig klare Sicht. Nutzen Sie OtterBox Glass, um Ihr Display vor Kratzern und Stürzen zu schützen. MERKMALE - Inklusive OtterBox Glass: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Displayschutzglas von OtterBox sind Sie rundum geschützt.
- Ultraschlank: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche. Die ultraschlanke, einteilige Schutzhülle gleitet leicht in Taschen und wieder hinaus.
- Solide Schutzhülle mit angenehmer Haptik: Ihr stabiles einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit.
- Sturzschutz: DROP + | Fallgeprüft, um den militärischen Standard zu erfüllen (MIL-STD-810G 516.6)
- Nachhaltig: produziert aus mehr als 50% recyceltem Kunststoff
- Das Display bleibt geschützt: Erhöhter Profilrand zum Schutz des Touchscreens
- Qi-wireless charging kompatibel: Qi Wireless Charging funktioniert mit der React-Schutzhülle
OtterBox React & OtterBox Glass | Ultraschlankes Schutz-paket WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox displayfolie, mobiltelefon hülle, displayfolie panzerglas, handytasche, handyschale, Ausweishülle, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial |
| | |
| |