Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer Butterfly 50 mm grün


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-0174-60
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0174-60
EAN/GTIN:
     4001782212694
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Leichte Büroklammer in Schmetterlingsform aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar, antimagnetisch. Computersicher - kein Störfaktor für den Computer. Länge: 50 mm. Dose mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 50mm kunststoff, akten klammer, aktenklammern 50mm, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer (Büroklammer), Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 50 Stück (ab € 0,0698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,20*
€ 7,38
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0174-11
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.