Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR110011 Herst.-Nr.: 1100-11 EAN/GTIN: 4001782220699 |
| | |
|
| | |
| Briefklemmer aus Polystyrol (PS), Klemmfeder aus Federbandstahl. Griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig. Breite: 15 mm. Klemmweite: 7 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, briefklemmer, Maulklammer, Maulklammer (Briefklemmer), Maulklammer (Büro), Multi Clip, Multi Clip (Briefklemmer), Multi Clip (Büro), Papierklammer, Papierklammer (Federklammer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,77* | € 23,12* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,00* | ab € 16,54* | € 24,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1577* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|