Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastiklips 35 mm sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Artikel-Nr.:
     C490-1302-98
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1302-98
EAN/GTIN:
     4001782013024
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büroklammer in Dreieicksform aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 35 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern 3,5 cm kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Gummiband, Klammer, Kreuzklammer, Officebox, Papierklammer (Büroklammer), Schmetterlingsklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0113-95
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.