Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastiklips 60 mm sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Artikel-Nr.:
     C490-1311-98
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1311-98
EAN/GTIN:
     4001782154017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büroklammer in Dreiecksform aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 60 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff 60mm, akten klammer, aktenklammer kunststoff, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Gummiband, Klammer, Kreuzklammer, Officebox, Papierklammer (Büroklammer), Schmetterlingsklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,93*
€ 38,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1303-95
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.