Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastiklips 60 mm sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Artikel-Nr.:
     C490-1313-98
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1313-98
EAN/GTIN:
     4001782155212
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büroklammer in Dreiecksform aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 60 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff 60mm, akten klammer, aktenklammer kunststoff, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Gummiband, Klammer, Kreuzklammer, Officebox, Papierklammer (Büroklammer), Schmetterlingsklammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,0292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0113-95
ab € 2,25*
Ähnlich
Laurel
1303-95
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.