Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Klip 32 mm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1396-20
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1396-20
EAN/GTIN:
     4001782215824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Runde Form. Aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbarn. Federleicht, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 32 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer (Büroklammer)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,02234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1376-95
ab € 1,10*
Ähnlich
Laurel
1366-95
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.