Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzklip 30 mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1402-30
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1402-30
EAN/GTIN:
     4001782230421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büroklammer in Herzform, aus Polystyrol (PS). Länge: 30 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Herzform, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer (Büroklammer), Pfeilform, Schmetterlingsklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1407-95
ab € 0,71*
Ähnlich
Laurel
1408-96
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.