Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilklip 30 mm GF sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1427-95
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1427-95
EAN/GTIN:
     4001782309486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Bürokammer in Pfeilform aus Polystyrol (PS). Länge: 30 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
GF sortiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Herzform, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer (Büroklammer), Pfeilform, Schmetterlingsklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1428-96
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.